Referanser
Spartex:TF25CM20A4-70
Rubix:6417796
Produsent:0976420 250
EAN:4043377353023


Teknisk sammendrag
| Lengde | 250 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Klasse | A4-70 |
Produktinformasjon : DIN 976-1 Pinnbultar A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 20X250 - 0976420 250
Stud bolts A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 20X250
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 250 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Klasse | A4-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M20 |
| Lednings type | metric |
| Gjengediameter | 20 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 213,26 kr Eks. mva
/ pakke
5 266,58 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
250 mm
Materiale/overflate finish
Klasse
Standard
Metrisk diameter
M20