Referanser
Spartex:BF14CM20A2-70
Rubix:6422449
Produsent:0976220 140
EAN:4043377295880


Teknisk sammendrag
| Lengde | 140 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-70 |
Produktinformasjon : DIN 976-1 Pinnbultar A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 20X140 - 0976220 140
Stud bolts A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 20X140
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 140 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M20 |
| Lednings type | metric |
| Gjengediameter | 20 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 720,40 kr Eks. mva
/ pakke
2 150,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
140 mm
Materiale/overflate finish
Klasse
Standard
Metrisk diameter
M20