Referanser
Spartex:BF9,5CM8A4-70
Rubix:6422008
Produsent:097648 95
EAN:4043377414335


Teknisk sammendrag
| Lengde | 95 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Klasse | A4-70 |
Produktinformasjon : DIN 976-1 Pinnbultar A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 8X95 - 097648 95
Stud bolts A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 8X95
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 95 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Klasse | A4-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M8 |
| Lednings type | metric |
| Gjengediameter | 8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 459,93 kr Eks. mva
/ pakke
1 824,91 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
95 mm
Materiale/overflate finish
Klasse
Standard
Metrisk diameter
M8