Referanser
Spartex:BF5,5CM10A4-70
Rubix:6422150
Produsent:0976410 55
EAN:4043377297723


Teknisk sammendrag
| Lengde | 55 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Klasse | A4-70 |
Produktinformasjon : DIN 976-1 Pinnbultar A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 10X55 - 0976410 55
Stud bolts A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 10X55
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 55 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Klasse | A4-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M10 |
| Lednings type | metric |
| Gjengediameter | 10 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 006,14 kr Eks. mva
/ pakke
1 257,68 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
55 mm
Materiale/overflate finish
Klasse
Standard
Metrisk diameter
M10