Referanser
Spartex:BF14CM16A2-70
Rubix:6422451
Produsent:0976216 140
EAN:4043377295590


Teknisk sammendrag
| Lengde | 140 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-70 |
Produktinformasjon : DIN 976-1 Pinnbultar A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 16X140 - 0976216 140
Stud bolts A2-70 DIN 976-1 A2-70 BM 16X140
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 140 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M16 |
| Lednings type | metric |
| Gjengediameter | 16 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 433,63 kr Eks. mva
/ pakke
3 042,04 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
140 mm
Materiale/overflate finish
Klasse
Standard
Metrisk diameter
M16