Referanser
Spartex:BF6,5CM16A4-70
Rubix:6422098
Produsent:0976416 65
EAN:4043377298294


Teknisk sammendrag
| Lengde | 65 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Klasse | A4-70 |
Produktinformasjon : DIN 976-1 Pinnbultar A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 16X65 - 0976416 65
Stud bolts A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 16X65
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 65 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Klasse | A4-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M16 |
| Lednings type | metric |
| Gjengediameter | 16 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 674,40 kr Eks. mva
/ pakke
2 093,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
65 mm
Materiale/overflate finish
Klasse
Standard
Metrisk diameter
M16