Referanser
Spartex:TF1M6A4-80
Rubix:6417805
Produsent:09764806 1000
EAN:4043377337023


Teknisk sammendrag
| Lengde | 1000 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Klasse | A4-80 |
Produktinformasjon : DIN 976-1 Pinnbultar A4-80 DIN 976-1 A4-80 M 6X1000 - 09764806 1000
Stud bolts A4-80 DIN 976-1 A4-80 M 6X1000
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 1000 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Klasse | A4-80 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M6 |
| Lednings type | metric |
| Gjengediameter | 6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 502,41 kr Eks. mva
/ pakke
6 878,01 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
1000 mm
Materiale/overflate finish
Klasse
Standard
Metrisk diameter
M6