Referanser
Spartex:TF1M42A2-50
Rubix:6417818
Produsent:0976242 1000
EAN:4043377123343


Teknisk sammendrag
| Lengde | 1000 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-50 |
Produktinformasjon : DIN 976-1 Pinnbultar A2-50 DIN 976-1 A2-50 M 42X1000
Stud bolts A2-50 DIN 976-1 A2-50 M 42X1000
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 1000 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Klasse | A2-50 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M42 |
| Lednings type | metric |
| Gjengediameter | 42 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
198 431,70 kr Eks. mva
/ stykk
248 039,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
1000 mm
Materiale/overflate finish
Klasse
Standard
Metrisk diameter
M42