Referanser
Blåkläder Workwear:330110329900XS
Rubix:6257229
EAN:7330509527443

Produktinformasjon : T-skjorte langermet dame (3301), Svart, XS - 330110329900XS
Langermet 100% bomulls t-skjorte. Perfekt basislag med ribbet hals og forsterket nakke- og skuldersøm.
100% Bomull, ribbstrikket, 260 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | xs |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | t-skjorte lang arm dame svart<br/>100% bomull, ribbstrikket, 260 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel