Referanser
Blåkläder Workwear:353510638900XS
Rubix:6448694
EAN:7330509685563

Produktinformasjon : T-skjorte Industri (3535), Marineblå, XS - 353510638900XS
En t-skjorte som tåler både arbeidsdagen og industrivask. Den slitesterke og komfortable t-skjorten med høyt bomullsinnhold føles myk mot huden og tåler gjentatt vask. Kan vaskes i industrivask i henhold til EN ISO 15797 og er utviklet for å beholde form og farge over tid. Kort sagt, en t-skjorte som ser fresh ut skift etter skift.
60% bomull, 40% polyester, enkel jersey 180 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | xs |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | blå |
| Materiale | t-skjorte industri marineblå<br/>60% bomull, 40% polyester, single jersey 180 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
xs