Referanser
Blåkläder Workwear:330410298800XXL
Rubix:6265294
EAN:7330509596227

Produktinformasjon : T-skjorte dame (3304), Marineblå, XXL - 330410298800XXL
Rundhalset med kort arm og innsvinget midje. Forsterkede skuldersømmer.
95 % bomull, 5 % elastan, enkel jersey, 160 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | 2xl |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | blå |
| Materiale | t-skjorte dame marineblå<br/>95 % bomull, 5 % elastan, enkel jersey, 160 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel