Referanser
Blåkläder Workwear:331410328600XL
Rubix:6462648
Produsent:331410328600XL
EAN:7330509602720

Dokumenter
Produktinformasjon : Genser Tynn (3314), Mørk marineblå, XL - 331410328600XL
Ensfarget tynn genser. Ribbestikket med rund hals. Forsterket nakke- og skuldersøm.
100% Bomull, ribbstrikket, 260 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | xl |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Lange ermer | ja |
| Vekt | 260 g/m² |
| Gender | herrer |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel