T-skjorter Blåkläder Workwear 351510309933S
T-skjorte med varseldetaljer (3515)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:351510309933S
Rubix:6258640
EAN:7330509685389

Produktinformasjon : T-skjorte med varseldetaljer (3515), Svart/Gul, S - 351510309933S
T-skjorte med raglan-ermer i varsel som finnes i to ulike fargekombinasjoner. T-skjorten er i 100% bomull med untakk av ermene, som gir en behagelig følelse ved bruk. Innsiden av ermene består imidlertid av bomull, for å ikke miste komforten.
100 % bomull, enkel jersey, 180 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | s |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | gul |
| Materiale | t-skjorte med varseldetaljer svart/gul<br/>100 % bomull, enkel jersey, 180 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel