Referanser
Blåkläder Workwear:353310298800XS
Rubix:6253735
EAN:7330509601846

Produktinformasjon : T-skjorte slim fit (3533), Marineblå, XS - 353310298800XS
Kul, komfortabel og strechy T-skjorte med elastisk materiale. Perfekt underskjorte for flanellskjorter. Dette er samme T-skjorte som 3333, men solgt separat i stedet for pakker med flere skjorter.
95 % bomull, 5 % elastan, enkel jersey, 160 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | xs |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | blå |
| Materiale | t-skjorte slim fit marineblå<br/>95 % bomull, 5 % elastan, enkel jersey, 160 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel