Referanser
Milwaukee:48008706
Rubix:6360041
EAN:0045242082520

Produktinformasjon : Bajonettsagblad, The WRECKER 230X7/11T (25 stk.) - 48008706 - MILWAUKEE
Sterk og nøyaktig: Tykt 1,27 mm blad. Bimetall konstruksjon: Lang levetid og suveren ytelse. Tanngeometri: Forsterkede tannspisser og den store tanndybden fjerner mer materiale pr slag og gir derfor raskere kutt. Bladform: Rett – 25 mm bladhøyde langs hele bladet sikrer nøyaktige 90° kutt. Passer spesielt til kutting av metallrør der nøyaktighet er viktig.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 230 mm |
|---|---|
| Type | bajonettsagblad |
| Total lengde | 230 mm |
| Antall tenner pr. cm. | 3.13 |
| Antall tenner | 72 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 905,95 kr Eks. mva
/ pakke
2 382,44 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
