Referanser
Milwaukee:48404070
Rubix:6452008
EAN:0045242233786

Produktinformasjon : Sirkelsagblad 135/20/30T - 48404070 - Milwaukee
Spesielt sammensatt tanngeometri for optimal ytelse. Karbid og cermetbelagte tenner for lengste levetid. Herdede og faste bladkropper for nøyaktig saging. Dyp tannbunn for effektiv fjerning av materialet. Laserskjærte spor med harpiks for demping av lyd og vibrasjoner (203 mm blad). Ren Saging. Flisfrie kanter reduserer behovet for den siste finbehandling. Kald saging. Saget materiale kan fjernes med det samme. Rask saging. Raskere enn alle andre tradisjonelle sagemetoder. Økonomisk saging. Mindre kostnad per saging enn med abrasive blad. Minimerert lydnivå. Minimerte vibrasjoner. Total sikkerhet: ingen gnist, ingen kjøleveske, kan berøres med det samme.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 135 mm |
|---|---|
| Type | sirkelsagblad |
| Total lengde | 1.6 mm |
| Antall tenner pr. cm. | 0.71 |
| Antall tenner | 30 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
899,10 kr Eks. mva
/ stykk
1 123,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
