Referanser
Bosch:2608631671
Rubix:358805
EAN:3165140007535

Produktinformasjon : Stikksagblad T227D 75Mm A3 Uni/Grov - 2608631671 - Bosch
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 18 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 170x55x2 mm |
| Vekt emballert | 18 g |
| Lengde | 100 mm |
| Type | stikksagblad |
| Total lengde | 100 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
