Fast og variabel nøkkel Beta Tools 932 30X30
Fast og variabel nøkkel Beta Tools
Se teknisk informasjonReferanser
Beta Tools:932 30X30
Rubix:6038155
Produsent:009320030
EAN:8014230037035




Produktinformasjon : 932 30X30-DOUBLE ENDED OFFSET SOCKET WR. - BETA
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 440x90x70 mm |
|---|---|
| Vekt | 1428,5 g |
| Lengde | 348 mm |
| Type | pipenøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
