Fast og variabel nøkkel Bahco 749-26
Crowfoot wrenches for flared nut, 3/8" square drive
Se teknisk informasjonReferanser
Bahco:749-26
Rubix:6464720
EAN:7314150357659




Produktinformasjon : 3/8'' åpen kråkefotnøkkel, 26 mm - 749-26 - Bahco
Chrome plated bright finishing provides high quality surface
High performance alloy steel
Standards: ISO 1174 and DIN 3120
High performance alloy steel
Standards: ISO 1174 and DIN 3120
Egenskaper
3/8" Square Drive Flare Nut Crowfoot Wrenches
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Åpning | 26 |
|---|---|
| Lengde | 35 mm |
| Type | kråkefotnøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
865,69 kr Eks. mva
/ stykk
1 082,11 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
