Referanser
Beta Tools:910AL 8
Rubix:6038027
Produsent:009100158
EAN:8014230539287

Produktinformasjon : 910AL 8-HEXAGON HAND SOCKETS LONG - BETA
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 85x65x30 mm |
|---|---|
| Vekt | 33 g |
| Firkantet adapter | 3/8 '' |
| Diameter | 8 mm |
| Lengde | 55 mm |
| Kvadrat | 9.525 mm |
| Diameter (Inch) | 0.31496 '' |
| Behandlet | krommet |
| Vekt | 33 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig
