Referanser
Beta Tools:910A 16
Rubix:6038245
Produsent:009100016
EAN:8014230032474

Produktinformasjon : 910A 16-HEXAGON HAND SOCKETS - BETA
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 135x55x35 mm |
|---|---|
| Vekt | 51 g |
| Firkantet adapter | 3/8 '' |
| Diameter | 16 mm |
| Lengde | 33 mm |
| Kvadrat | 9.525 mm |
| Diameter (Inch) | 0.6299 '' |
| Behandlet | krommet |
| Vekt | 51 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
