Piper Bahco K8906M-36
3/4" slagpiper dype, metrisk sekskant fosfatert
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Bahco:K8906M-36
Rubix:423520
EAN:7314151803148

Dokumenter
Produktinformasjon : Kraftpipe 3/4'' 8906 L36Mm
To be used with machines
For maximum safety use clamping springs
Phosphate finish
High-performance alloy steel
Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage
T = depth of female hexagon
Drive standard: DIN 3121-H 20, ISO 1174
Standards: DIN 3129, ISO 2725
For maximum safety use clamping springs
Phosphate finish
High-performance alloy steel
Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage
T = depth of female hexagon
Drive standard: DIN 3121-H 20, ISO 1174
Standards: DIN 3129, ISO 2725
Egenskaper
Dynamic-Drive™-profil som beskytter muttere, skruer og verktøy mot unødvendig slitasje og skade
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 940 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 3/4 '' |
| Diameter | 54 mm |
| Lengde | 95 mm |
| Behandlet | fosfat |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel