Referanser
Beta Tools:910A 14
Rubix:6038247
Produsent:009100014
EAN:8014230032450

Produktinformasjon : 910A 14-HEXAGON HAND SOCKETS - BETA
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Vekt | 36,9 g |
| Firkantet adapter | 3/8 '' |
| Diameter | 14 mm |
| Lengde | 32 mm |
| Kvadrat | 9.525 mm |
| Diameter (Inch) | 0.5512 '' |
| Behandlet | krommet |
| Vekt | 36.9 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
