Piper Bahco A6700DZ-1/2

Pipe med firkantfeste

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Bahco:A6700DZ-1/2
Rubix:421723
EAN:7314151751883
brand logo

Teknisk sammendrag

Dokumenter

Produktinformasjon : PIPE 1/4'' TOLVK 6700 1/2'' - A6700DZ-1/2


Mindre slitasje på festet takket være Dynamic-Drive™-profilen
Den større anleggsflaten gir maksimal fordeling av belastningen og større moment
Riflet for fingerskruing av festeelementer uten motstand
Tynnvegget for bedre tilkomst
Ikke egnet for bruk med elektriske verktøy

Egenskaper

•Knurled shank for finger turning of free running fasteners
Applicable to nuts and bolts used in the aerospace industry
Not suitable for machine operation or power tools
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Less wear of the fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile
Maximum load distribution and torque from the additional flank area
Thin walled for better accessibility

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt21 g
Lengde24.7 mm
Behandletpolert
Vekt27 g
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel