Referanser
Bahco:SBS71-16
Rubix:424099
EAN:7314150127245

Produktinformasjon : TENNPLUGGPIPE 3/8''-16 MM - SBS71-16
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 95 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 3/8 '' |
| Diameter | 16 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
45,89 kr Eks. mva
/ stykk
57,36 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
