Fast og variabel nøkkel Beta Tools 90BA 30X32
Fast og variabel nøkkel Beta Tools
Se teknisk informasjonReferanser
Beta Tools:90BA 30X32
Rubix:6038497
Produsent:000900824
EAN:8014230427966

Produktinformasjon : 90BA 30X32-SPARK-PROOF DOUBLE RING WR. - BETA
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 400x55x25 mm |
|---|---|
| Vekt | 764 g |
| Åpning | 30x32 |
| Lengde | 395 mm |
| Type | ringnøkkel |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
