Fast og variabel nøkkel Bahco 1949M-24-27
Metriske forskjøvne flare mutter nøkler med kromfinish
Se teknisk informasjonReferanser
Bahco:1949M-24-27
Rubix:424874
EAN:7314151055479

Produktinformasjon : RINGNØKKEL ÅPEN 1949M 24-27 - 1949M-24-27
Double sided open ring wrenches, curved, metric. DIN 3118. Material: high alloy quality steel. Dynamic-Drive Profile hexagonal: 8x9, 10x11, 10x12, 12x13, 12x14. Dynamic-Drive Profile 12-sided: from 14x15 and 14x17. Ring side curved 15 degrees for easier working and better grip. For work in tubing industry and plumbing. Special high head for protection and application of high force on the screw. Chrome, satin polished.
Walter Titex
Egenskaper
Comfortable to use thanks to the U-shaped shank design|Better grip and clearance with the 15° angled ring end|Deep heads to protect and apply heavy torque to nut
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 310 g |
|---|---|
| Åpning | 24x27 |
| Lengde | 255 mm |
| Type | rørsnøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel