Referanser
Stahlwille:03110060
Rubix:6185774
EAN:4018754102068



Produktinformasjon : INHEX-PIPE TORX 1/2'' 54 TXB T 60 - 3110060 - STAHLWILLE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 24x24x58 mm |
|---|---|
| Vekt | 113 g |
| Firkantet adapter | 1/2 '' |
| Lengde | 58 mm |
| Sportype | torx-profil |
| Sportykkelse | t60 |
| Modell | 54txb |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 550,80 kr Eks. mva
/ 5 stykk
1 938,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
