Bitspipe Gedore IS 30 8x1,2

Pipeskrutrekker – spor IS 30

Se teknisk informasjon

Referanser

Gedore:IS 30 8x1,2
Rubix:6031592
Produsent:6666290
EAN:4010886666623
brand logo

Teknisk sammendrag

Firkantet adapter3/8 ''
Lengde55 mm
Sportypeflatt
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : SEKSKANTPIPE 3/8'' 8X1.2mm - IS 30 8x1,2 - 6666290 - GEDORE


Screwdriver bit socket 3/8" 8x1.2 mm Square drive as per DIN 3120 - C 10, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip Chrome-plated With pressed-in pin in GEDORE vanadium special steel, manganese-phosphated Blade as per DIN ISO 2380-1, Form B

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt54 g
Firkantet adapter3/8 ''
Lengde55 mm
Sportypeflatt
Sportykkelse8x1,2 mm
Modellis 30 8x1,2
Behandletkrommet
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel