AC elektriske motorer Lonne 1TZ5C315M4132kW400/690V50HzB3,PTCL22IE4
AC elektriske motorer Lonne
Se teknisk informasjonReferanser
Lonne:1TZ5C315M4132kW400/690V50HzB3,PTCL22IE4
Rubix:6448067

Produktinformasjon : 1TZ5 C 315M-4 132kW 400/690V 50Hz B3, PTC L22 IE4
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Motor effekt [kW] | 132 kW |
|---|---|
| Spenning [V] | 400/690 V |
| Effektivitetsklasse | ie4 |
| Frekvens | 50 Hz |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
