Referanser
Lonne:6366186
Rubix:6366186

Produktinformasjon : 1TZ5 C 280S-4 75kW 400/690V 50Hz B3, PTC IE4
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Motor effekt [kW] | 75 kW |
|---|---|
| Spenning [V] | 400/690 V |
| Effektivitetsklasse | ie4 |
| Frekvens | 50 Hz |
Vis UNSPSC/ECL@SS
198 530,08 kr Eks. mva
/ stykk
248 162,59 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
