AC elektriske motorer Lonne 1TZ9 A 90L 4/2pole 1,5kW/1,9kW 690V 50Hz B5
Elektromotorer serie 1TZ9 A 90L 4/2-polet
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Lonne:1TZ9 A 90L 4/2pole 1,5kW/1,9kW 690V 50Hz B5
Rubix:6253181

Dokumenter
Produktinformasjon : Lönne motor 1TZ9 A 90L 4/2pole 1,5kW/1,9kW 690V 50Hz B5
Trefaset asynkron kortslutningsmotor.
IEC 60034 normert, statorhus i aluminium.
IC411 Kjøling, egenkjølt med vifte.
Motoren kan også benyttes ved 60Hz. Vennligst be om et tilbud.
Typegodkjent DNV GL (tillegg for eventuelt 3.1 sertifikat).
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Motor effekt [kW] | 1.5 kW |
|---|---|
| Spenning [V] | 690 V |
| Hastighet | 3000 rpm |
| Akselhøyde | 90 mm |
| Beskyttelsesgrad (IP) | ip55 |
| Diameter på aksling | 24 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
13 837,17 kr Eks. mva
/ stykk
17 296,46 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
