Referanser
Ruko:215015
Rubix:6019821
EAN:4007140032942

Produktinformasjon : Twist Drills DIN 338 1,5 mm HSS-Co - 215015 - RUKO
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Total lengde | 40 mm |
|---|---|
| Lengde på kutt | 18 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Skjæremateriale | hss-co |
| hale diameter | 1.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
177,70 kr Eks. mva
/ 10 stykk
222,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel