Twist bor GISS Cutline 861152
Sylindrisk bor - HSS bor med redusert skaft
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
GISS Cutline:861152
Rubix:6344956
EAN:3660338159633

Dokumenter
Produktinformasjon : 861152 DRILL - HSS - CUT GROUND - REDUCED SHANK Drilling - D.11,5
For bruk med en 13 mm chuck
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 11.5 mm |
|---|---|
| Total lengde | 142 mm |
| Lengde på kutt | 94 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 n |
| Vinkel på helix | 30 ° |
| Tupp vinkel | 118 ° |
| hale diameter | 10 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
238,05 kr Eks. mva
/ stykk
297,56 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel