Kjedehjulsskiver europeisk design Sati CT16012
Kjedehjulsskiver europeisk design Sati
Se teknisk informasjonReferanser
Sati:CT16012
Rubix:153955

Produktinformasjon : 32B-3 Z=12 Triplex plate wheel
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 24600 g |
|---|---|
| Kjede stigning | 50.8 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antall tenner | 12 |
| ISO-kode | 32b-3 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 975,30 kr Eks. mva
/ stykk
7 469,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel