Kjedehjulsskiver europeisk design Sati CD09037
Kjedehjulsskiver europeisk design Sati
Se teknisk informasjonReferanser
Sati:CD09037
Rubix:153073

Produktinformasjon : 08B-2 Z=37 Duplex plate wheel
Plate wheel for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606Plate Wheel turned on both sides and toothed by milling cutter
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2550 g |
|---|---|
| Kjede stigning | 12.7 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antall tenner | 37 |
| ISO-kode | 08b-2 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
528,25 kr Eks. mva
/ stykk
660,31 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel