Kjedehjulsskiver europeisk design Sati CT13027
Kjedehjulsskiver europeisk design Sati
Se teknisk informasjonReferanser
Sati:CT13027
Rubix:153849

Produktinformasjon : 20B-3 Z=27 Triplex plate wheel
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 36000 g |
|---|---|
| Kjede stigning | 31.75 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antall tenner | 27 |
| ISO-kode | 20b-3 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
6 695,18 kr Eks. mva
/ stykk
8 368,97 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel