Referanser
Sati:ZT01605
Rubix:107348

Produktinformasjon : TL. pulley 160-5 SPZ 2517
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 5000 g |
|---|---|
| Profil | logement pour moyeu |
| Konisk gjennomføring | 2517 |
| Ytter diameter (inch) | 164 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
592,68 kr Eks. mva
/ stykk
740,85 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel