Remskive for taper bøsning Mecaline 03SPB132

SPB-seksjon Tre spor V-remskiver

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:03SPB132
Rubix:6278162
Produsent:856390
EAN:3660338116773
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspb
Indikativ diameter132 mm
Konisk gjennomføring2012
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Reimhjul-V- 3G Spb 132 Tl 2012


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPB - Taper Bush type (2012) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Bruksområder

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspb
Indikativ diameter132 mm
Konisk gjennomføring2012
Materialecast iron gg25
Antall spor3
Type2
Felgbredde63 mm
Ytter diameter (inch)139 mm
Bredde32 mm
740,08 kr Eks. mva
/ stykk
925,10 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel