Remskive for taper bøsning Mecaline 06SPC630

SPC seksjon seks spor V-remskiver

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:06SPC630
Rubix:6277839
Produsent:856748
EAN:3660338120329
brand logo

Teknisk sammendrag

Profilspc
Indikativ diameter630 mm
Konisk gjennomføring5050
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Reimhjul-V- 6G Spc 630 Tl 5050


Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (5050) - Cast Iron GG25

Egenskaper

Can run both Vee and Wedge belts

Bruksområder

V belt power transmission drives

Teknisk informasjon


Egenskaper
Profilspc
Indikativ diameter630 mm
Konisk gjennomføring5050
Materialecast iron gg25
Antall spor6
Type5
Felgbredde162 mm
Ytter diameter (inch)639.6 mm
Bredde127 mm
18 819,91 kr Eks. mva
/ stykk
23 524,89 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel