Referanser
Sati:ZT01061
Rubix:107582

Produktinformasjon : TL. remskive 106-1 SPZ 1610
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1000 g |
|---|---|
| Profil | logement pour moyeu |
| Konisk gjennomføring | 1610 |
| Type | attachment type: hub housing |
| Ytter diameter (inch) | 110 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
274,08 kr Eks. mva
/ stykk
342,60 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel