Remskive for taper bøsning Mecaline 10SPC1000
SPC seksjon ti Remskiver med V-spor
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Mecaline:10SPC1000
Rubix:6277327
EAN:3660338292071

Dokumenter
Produktinformasjon : Reimhjul-V 10G Spc 1000 Tl 5050
Mecaline Pulleys are manufactured to exacting standards to ISO 4183, with taper bush fitting, Profiles SPZ, SPA, SPB and SPC, statically balanced to G6.8
V-Pulley - SPC - Taper Bush type (5050) - Cast Iron GG25
Egenskaper
Can run both Vee and Wedge belts
Bruksområder
V belt power transmission drives
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Profil | spc |
|---|---|
| Indikativ diameter | 1000 mm |
| Konisk gjennomføring | 5050 |
| Materiale | cast iron |
| Antall spor | 10 |
| Type | 5 |
| Felgbredde | 263.5 mm |
| Ytter diameter (inch) | 1009.6 mm |
| Bredde | 127 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel