Referanser
Sati:BT04502
Rubix:112675

Produktinformasjon : TL. pulley 450-2 SPB 3020
All manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 standards. EN-GJL-200 UNI EN 1561 cast iron. Treatment: Phospatation. Range: Trapezoidal pulleys for removable hub, trapezoidal pulleys with solid hub, trapezoidal pulleys for clamping hub.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 17000 g |
|---|---|
| Profil | logement pour moyeu |
| Konisk gjennomføring | 3020 |
| Ytter diameter (inch) | 457 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 930,28 kr Eks. mva
/ stykk
2 412,85 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel