Referanser
Sati:AT01001
Rubix:113635

Teknisk sammendrag
| Profil | logement pour moyeu |
|---|---|
| Konisk gjennomføring | 1610 |
| Materiale | fosfat støpejern |
Produktinformasjon : TL. remskive 100-1 SPA 1610
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 750 g |
|---|---|
| Profil | logement pour moyeu |
| Konisk gjennomføring | 1610 |
| Materiale | fosfat støpejern |
| Type | attachment type: hub housing |
| Ytter diameter (inch) | 105.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
263,90 kr Eks. mva
/ stykk
329,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig