Referanser
Spartex:868042
Rubix:6335075
EAN:3660338219221



Dokumenter
Produktinformasjon : 18L Transparent Stablebar og nestbar oppbevaringsboks - 868042 - SPARTEX
Very sturdy polypropylene bin.
Versatile for storage and handling, order preparation and storage..
Open handles for efficient and easy handling.
Stackable and insertable. Optional cover.
Versatile for storage and handling, order preparation and storage..
Open handles for efficient and easy handling.
Stackable and insertable. Optional cover.
Egenskaper
Nestable on one side and stackable on the otherOptional cover
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kapasitet | 18 l |
|---|---|
| Lengde | 390 mm |
| Bredde | 287 mm |
| Modell | 18 l colourless |
| Farge | fargeløs |
| Høyde | 212 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
330,86 kr Eks. mva
/ stykk
413,58 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig
