Referanser
Nederman:30806081
Rubix:6243421
Produsent:30806081
EAN:7320170107761

Produktinformasjon : NEDERMAN VAKUUMOPPRULLER SERIE 881, 30806081
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 630x520x750 mm |
|---|---|
| Lengde | 10 m |
| Inner diameter | 50 mm |
| Ytter diameter (inch) | 63 mm |
| Servicetrykk | 0.45 bar |
| Tilkoblingsdiameter (tommer) | 2 1/2 '' |
| Vekt | 28 kg |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
