Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413699
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40413699
Rubix:528958
Produsent:BAUM5X7 80 X 140 X 13 X 10 75 FKM 585

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 80 X 140 X 13 / 10 mm Type A 75 FKM 585
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 80 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 140 mm |
| Bredde | 13 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Monteringsform | pakning med innstøpt metallarmatur med fjær |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel