Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412895
Simmerring BA
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40412895
Rubix:526417
Produsent:40412895

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 50 X 72 X 8 / 0 mm Type AS 75 FKM 585
Simmerring from Freudenberg, with (SL) or without additional dust lip.
Oil seal Mat. 75 FKM 585
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 50 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 72 mm |
| Bredde | 8 mm |
| Materiale | fkm/fpm |
| Monteringsform | innfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel