Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413350

Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40413350
Rubix:528962
Produsent:40413350
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter30 mm
Ytter diameter (inch)52 mm
Bredde6 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 30 X 52 X 6 / 4.5 mm Type AS 75 FKM 585


Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter30 mm
Ytter diameter (inch)52 mm
Bredde6 mm
Materialefkm/fpm
Monteringsforminnfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel