Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413534
Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40413534
Rubix:527309
Produsent:40413534

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 55 X 70 X 8 / 8.5 mm Type AS 72 NBR 902
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 55 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 70 mm |
| Bredde | 8 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | innfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel